VARIO-BOX endestykke 1 fag

Art.-nr.: 960970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 24 mm
Bredde 72 mm
Dybde 96 mm
Indsats, nyttebredde 61 mm
Antal indsatser 1
Materiale ABS-kunststof
Farve sort
Endestykke til individuel længdetilpasning ja
Kan stables ja
Fastgørelse på måtte med knopper ja
Produkttype Skuffeindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960970
EAN/GTIN 4037519008445
Producentnummer AQ-1122-CH8000

Betegnelse

Bemærk:

Grundplade til kasser findes under nr. 961140.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven