MULTI-BOX 2 fag

Art.-nr.: 960940
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 24 mm
Bredde 96 mm
Dybde 288 mm
Indsats, nyttehøjde 18 mm
Indsats, nyttebredde 40 mm
Indsats, nyttedybde 277 mm
Antal indsatser 2
Materiale ABS-kunststof
Farve sort
Endestykke til individuel længdetilpasning nej
Kan stables ja
Fastgørelse på måtte med knopper ja
Produkttype Skuffeindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960940
EAN/GTIN 4037519000715
Producentnummer AQ-0103-CH8000

Betegnelse

Bemærk:

Grundplade til kasser findes under nr. 961140.