Bit boks nr. 56 stk.

Art.-nr.: 96080156
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96080156
EAN/GTIN 4018754332021
Producentnummer 96080156
L-nummer L60010 7473

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bitboks med 1/4″ eksternt sekskantdrev i henhold til din 3126/ISO 1173
  • Robust kasse med gennemsigtigt låg
Indhold 56-del:
  • 1 bit holder med hurtigspændepatron med magnet
  • 3 bits 4; 5; 6 mm for kærvskruer L,25 mm (2x stk.)
  • 3 bit PH1; PH2; PH3 til Phillips-hovedskruer L,25 mm (3x stk.)
  • 3 bit PZ1; PZ2; PZ3 til Phillips-hovedskruer L,25 mm (3x stk.)
  • 7 BIT T10; T15; T20; T25; T27 T30; T40 til interne TORX-skruer L,25 mm (2x stk.)
  • 7 BIT T10; T15; T20; T25; T27 T30; T40 L. 25mm til interne TORX-skruer (TORX-SABOTAGESIKRE)
  • 3 bit 3; 4; 5 mm for unbrakoskruer L,25 mm
  • 1 bit 6 mm til skruer med kærv L,75 mm
  • 2 bits PH2; PH3 til Phillips-hovedskruer L,75 mm
  • 2 bits PZ1; PZ2 til POZIDRIV/SUPADRIV-skruer L,75 mm
  • 2 bits T20; T25 til interne TORX-skruer L,75 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 56
  • Højde mm (h): 37 mm
  • Længde [mm): 128 mm
  • Bredde mm (b): 100 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven