Bitboks Air no.1208 30 stk.

Art.-nr.: 96080030
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
Artikelnummer 96080030
EAN/GTIN 4018754336760
Producentnummer 96080030
L-nummer L60010 8119

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Særlig sammensætning for luftfartssektoren
  • Bitboks med 1/4″ eksternt sekskantdrev i henhold til din 3126/ISO 1173
  • Bitholder ikke magnetisk for beskyttelse mod følsom elektronik om bord
  • Robust boks med klart låg for bedre overblik
  • TCS-indsats med to toner
Indhold 30-dele
  • 1 holder til hurtig udløsning 1/4″ L,58 mm
  • 6 bit PH1; PH2; PH3 til Phillips-hovedskruer L,25 mm (2x stk.)
  • 3 bits 0,6 x 4,5; 1,2 x 6,5; 1,2 x 8 mm for langskruer L,25 mm
  • 3 bits T6; T15; T20 mm til indvendige TORX-skruer L,25 mm
  • 8 bit 4; 6; 8; 10 til TORQ-SÆTSKRUER L,25 mm (2x stk.)
  • 8 bit 5/64; 9/64; 1/8; 3/16; 5/32; 7/64; 3/32; 7/32″ til INHEX-skruer L,25 mm
  • 1 forbindelsesdel 1/4″ 4-kant til 1/4″ 6-kant

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 30
  • Højde mm (h): 35 mm
  • Længde [mm): 102 mm
  • Vægt: 236 g
  • Bredde mm (b): 74 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven