{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til værkstedsindretning | Værktøjsskab | |
Højde | 26 mm | |
Bredde | 150 mm | |
Dybde | 150 mm | |
Bredde i E | 9 E | |
Dybde i E | 9 E | |
Indsatser, bredde | 46 mm | |
Inddelingsenhed | 1 E = 17 mm | |
Indsatsintervaller, skillevægge | 15 mm | |
Antal underdelinger | 3 | |
Passer til skuffefronthøjde | 50 eller flere mm | |
Passer til skuffefronthøjde | 50 eller flere mm | |
Passer til skuffer, bredde i E | 27E; 36E; 54E | |
Passer til skuffer, dybde i E | 27E; 36E | |
Materiale | ABS-kunststof | |
Farve | rød | |
Produkttype | Grebindsats |
Artikelnummer | 960620 3 | |
EAN/GTIN | 4045197334022 | |
Producentnummer | 960620 3 |