Skillevæg med slidser til skuffer, forzinket, bredde 457 mm, 27 E, til skuffefronthøjde: 75mm

Art.-nr.: 960490 75
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
197 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab
Højde 50 mm
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
Passer til skuffer, bredde i E 27E
Passer til skuffer, dybde 457 mm
Passer til skuffer, dybde i E 27E
Materiale Pladestål lakeret i RAL 7035 lysegrå
Fastgørelse på skuffebund Samling med skruer nr. 960530
Produkttype Gitterskillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960490 75
EAN/GTIN 4045197333230
Producentnummer 960490 75

Betegnelse

Udførelse:

Skillevæggene er afstemt efter sidehøjden på skufferne. Slidser i siden med en afstand på 17:17 mm til indsætning af ruminddelere. Skillevæggene skrues sammen med bunden på skufferne. Skruer, se nr. 960530.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven