Sortimenter med skillevægge/skilleplader (til 1 skuffe 78×36 E) til skuffer med en fronthøjde på 4+7

Art.-nr.: 960480 4+7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
Antal skillevægge 4
Antal skilleplader 7
Passer til skuffefronthøjde 200 mm
Passer til skuffer, bredde i E 78E
Passer til skuffer, dybde i E 36E
Passer til skuffer, nyttebredde 1.326 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 612 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960480 4+7
EAN/GTIN 4045197345493
Producentnummer 960480 4+7

Betegnelse

Udførelse:

Skillevæggene er afstemt efter sidehøjden på skufferne. Slidser i siden med en afstand på 17 mm med henblik på montering af ruminddelere.
Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkode-holderen (nr. 960660) sættes på.

Anvendelse:

Til opbevaring af værktøj, instrumenter, småting osv.

Passer til:

Skuffer i størrelsen 78×36 E.
Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 1326×612 mm fuldstændig.

Indhold:

Slidsskillevæg nr. 960500: 4 stk.
Skilleplade (se nr. 960540960600): 4 stk. i str. 200; 3 stk. i str. 302

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven