Beholder til smådele, sortiment til 1 skuffe B46/2+3

Art.-nr.: 960435 B46/2+3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde×dybde i E 64×36 E
Beholder, højde 46 mm
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
Antal beholdere i alt 40
passer fra skuffefronthøjde 75 eller flere mm
Passer til skuffer, bredde i E 64×36 E
Passer til skuffer, dybde i E 36E
Passer til skuffer, nyttebredde 1.088 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 612 mm
Materiale Polystyrol
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960435 B46/2+3
EAN/GTIN 4045197558541
Producentnummer 960435 B46/2+3

Betegnelse

Udførelse:

Småtingsbokse i polystyren.
Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkode-holderen (nr. 960660) sættes på.

Anvendelse:

Til opbevaring af skruer, møtrikker, skiver osv.

Passer til:

Skuffer i størrelsen 64×36 E.
Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 1088×612 mm fuldstændig.

Indhold:

Beholder nr. 960650: 24 stk. i str. 46/2;
16 stk. i str. 46/3

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven