12,5 mm (1/2″) stikdåse sæt 12 stk.

Art.-nr.: 96031501
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96031501
EAN/GTIN 4018754260928
Producentnummer 96031501
L-nummer L60010 7792

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I en robust, stabelbar ABS plastkasse
Indhold 12-del:
  • 8 INHEX indsatser nr. 54: 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm
  • 1 skralde nr. 512
    • 2 forlængere nr. 509/5 (130 mm); nr. 509/10 (255 mm)
    • 1 tværgreb nr. 506

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 12
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/2″
  • Højde mm (h): 60 mm
  • Længde [mm): 417 mm
  • Vægt: 3370 g
  • Bredde mm (b): 230 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven