12,5 mm (1/2″) Sæt med stikkontakter 31 stk.

Art.-nr.: 96031240
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96031240
EAN/GTIN 4018754287208
Producentnummer 96031240
L-nummer L60010 6286

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I en robust, stabelbar ABS plastkasse
Indhold 31-del:
  • 17 indsatser med indvendig sekskant nr. 52: 8; 13; 11; 12; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 8 INHEX indsatser nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
  • 1 QuickRelease skralde nr. 512QR N
    • 3 QuickRelease.udvidelser nr. 509QR: L,75 mm; 130 mm; 255 mm
    • 1 QuickRelease krydshåndtag nr. 506QR
      • 1 QuickRelease universalled nr. 510QR

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 31
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/2″
  • Højde mm (h): 65 mm
  • Længde [mm): 458 mm
  • Vægt: 5306 g
  • Bredde mm (b): 254 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven