Sortimenter med skillevægge/skilleplader (til 1 skuffe 36×27 E) til skuffer med en fronthøjde på 5+12

Art.-nr.: 960244 5+12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms
  • Passer til værkstedsindretning: Værkstedsskab

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værkstedsskab
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
Antal skillevægge 5
Antal skilleplader 12
Passer til skuffefronthøjde 100 mm; 125 mm
Passer til skuffer, bredde i E 36E
Passer til skuffer, dybde i E 27E
Passer til skuffer, nyttebredde 612 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 459 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960244 5+12
EAN/GTIN 4045197796097
Producentnummer 960244 5+12

Betegnelse

Udførelse:

Langsskillevæggene er afstemt efter sidehøjden på skufferne. Slidser i siden med en afstand på 17:17 mm til indsætning af skillevægge.
Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkode-holderen (nr. 960660) sættes på.

Anvendelse:

Til opbevaring af værktøj, instrumenter, småting osv.

Passer til:

Skuffer i størrelsen 36×27 E. Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 612×459 mm fuldstændig.

Indhold:

Slidsskillevæg nr. 960490: 5 stk.
Skilleplade nr. 960550960590: 12 stk. i str. 98

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven