Sortimenter med skillevægge/skilleplader (til 1 skuffe 27×36 E) til skuffer med en fronthøjde på 5+11

Art.-nr.: 960200 5+11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms
  • Passer til værkstedsindretning: Værkstedsskab

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Passer til værkstedsindretning Værkstedsskab
    Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
    Antal skillevægge 5
    Antal skilleplader 11
    Passer til skuffefronthøjde 75 mm
    Passer til skuffer, bredde i E 27E; 36E
    Passer til skuffer, dybde i E 36E; 27E
    Passer til skuffer, nyttebredde 459 mm
    Passer til skuffer, nyttedybde 612 mm
    Produkttype Skuffe-skillevæg

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 960200 5+11
    EAN/GTIN 4045197344762
    Producentnummer 960200 5+11

    Betegnelse

    Udførelse:

    Langsskillevæggene er afstemt efter sidehøjden påskufferne. Slidser i siden med en afstand på 17:17 mm til indsætning af skillevægge.
    Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkode-holderen (nr. 960660) sættes på.

    Anvendelse:

    Til opbevaring af værktøj, instrumenter, småting osv.

    Passer til:

    Skuffer i størrelsen 27×36 E samt 36×27 E. Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 459×612 mm fuldstændig.

    Indhold:

    Slidsskillevæg nr. 960500: 5 stk.
    Skilleplade nr. 960550960590: 7 stk. i str. 64;
    4 stk. i str. 81

    Egnede produkter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven