• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Skridsikre måtter, sæt 5 dele

Art.-nr.: 960153
Kopier
Pris pr. 1 styk (DKK 1512,23 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Passer til værkstedsindretning: Filebænk

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Filebænk
Udførelse Tilskæring
Bredde 320 mm
Dybde 520 mm
Tykkelse 2 − 3 mm
Materiale PES/glasvæv, belagt med skridsikker PVC-skum på begge sider.
Overflade åben
Farve sort
Sættets indhold 5
Produkttype Skridsikker måtte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960153
Kopier
EAN/GTIN 2050001854469
Kopier
Producentnummer 960153
Kopier
Producent TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Betegnelse

Udførelse:

Måtte med nopret struktur i PES/glasvæv, belægning med skridsikker pvc-skum på begge sider. Meget høj skridsikkerhed og rivestyrke.

Norm:

DIN EN 597-1 / 6.4 (test af antændelighed); VDI 2700:2009 / blad 15 / punkt 11.3 (Deformations- og indpresningsegenskaber).
REACH-forskrifter opfyldes, måtter indeholder ingen SVHC-stoffer med en masseandel på > 0,1 %, RoHS-kompatibel.

Passer til:

Skuffer nr. 920140, nr. 933730, nr. 933760, nr. 934194 og skuffer til filebænke nr. 920000, nr. 920010, nr. 930950 − 933427, nr. 933500933900, nr. 934400934650 og nr. 934100934170.
Til kabinetbredde 430 mm. Til indvendigt skuffemål 320×520 mm.

Bemærk:

I våde miljøer ingen vedhæftning og skridsikkerhed.