6,3 mm (1/4″) Stiksæt 29 stk.

Art.-nr.: 96011136
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 96011136
    EAN/GTIN 4018754261529
    Producentnummer 96011136
    L-nummer L60010 5886

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • I en robust, stabelbar ABS plastkasse
    Indhold 29-del:
    • 11 indsatser med indvendig sekskant nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 3 skruetrækkerindsatser med lige kærv nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
    • 5 INHEX indsatser nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
    • 4 skruetrækker indsætter krydskærv ph nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4
    • 1 skralde nr. 415
      • 2 forlængere nr. 405/2 (54 mm); nr. 405/6 (150 mm)
      • 1 kardanled nr. 407
        • 1 Push-in håndtag nr. 400 1 krydshåndtag
          • nr. 404

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 29
    • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/4″
    • Højde mm (h): 60 mm
    • Længde [mm): 230 mm
    • Vægt: 998 g
    • Bredde mm (b): 130 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven