6,3 mm (1/4″) Stiksæt 33 stk.

Art.-nr.: 96010107
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 96010107
    EAN/GTIN 4018754286713
    Producentnummer 96010107
    L-nummer L60010 6202

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • I en robust, stabelbar ABS plastkasse
    Indhold 33-del:
    • 25 skruenøgler med indvendig sekskant
    • · Nr. 40: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm;
    • · Nr. 40a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 1 skralde nr. 415QR N
      • 2 forlængere nr. 405QR/2 (54 mm); nr. 405QR/6 (150 mm)
      • 1 fleksibel forlænger nr. 406 (152 mm)
      • 1 kardanled nr. 407QR
        • 1 push-in håndtag nr. 400QR
          • 1 leddelt håndtag nr. 403 1 tværgreb
            • nr. 404

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 33
    • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/4″
    • Højde mm (h): 55 mm
    • Længde [mm): 325 mm
    • Vægt: 1324 g
    • Bredde mm (b): 135 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven