Adaptersæt

Art.-nr.: 958N/6
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
    Produkttype Bitholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 958N/6
    EAN/GTIN 4000896168316
    Producentnummer 958N/6
    L-nummer L60140 2918

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 1 adaptere hver
    • Plastkasse 165-s (1/9)
    • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Hul firkantet 6,3 mm (1/4″), hul kvadrat 10 mm (3/8″), hul kvadrat 12,5 mm (1/2″), hul kvadrat 20 mm (3/4″)
    • Output: Massiv kvadrat 6,3 mm (1/4 tommer), massiv firkant 10 mm (3/8 tommer), massiv firkant 12,5 mm (1/2 tommer), massiv firkant 20 mm (3/4 tommer)
    • Mål / længde: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Nettovægt (kg): 0,89 kg
    • Til manuel betjening
    • Antal værktøjer: 6

    Leveringsomfang:

    • 858-1
    • 8858-1
    • 8858-2
    • 958-1
    • 958-2
    • 1058-2

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven