{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Døråbningsvinkel | 225 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 800 mm | |
Dybde | 550 mm | |
Pr. afdeling, nyttehøjde | 1.840 mm | |
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde | 1.430 mm | |
Pr. tøjafdeling, nyttebredde | 340 mm | |
Pr. tøjafdeling, nyttedybde | 500 mm | |
Pr. hattehylde, nyttehøjde | 370 mm | |
Pr. hattehylde, nyttebredde | 340 mm | |
Pr. hattehylde, nyttedybde | 500 mm | |
Antal afdelinger | 2 | |
Antal hylder, faste | 1 | |
Antal bøjlestænger | 1 | |
Passer til integralhjelm | ja | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Undersektion, udførelse | Sokler | |
Skråt tag | nej | |
Ventilationsåbninger, bagside | ja | |
Ventilationsåbninger, dør | nej | |
Sokkelblændstykke, aftageligt | nej | |
Speciallakering mulig | ja | |
Vægt | 85,3 kg | |
Lås, udførelse | Cylinderlås | |
Norm | DIN 4547 | |
Produkttype | Garderobeskab |
Artikelnummer | 958770 2 | |
Producentnummer | 958770 2 |