Mobil enhed er monteret fra fabrikken på GridLine skabe, passende til kabinetdybde i G: 20

Art.-nr.: 958482 20
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på > 8 uger

Vælg variant og styktal

passende til kabinetdybde i G Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anlægshøjde 160 mm
Dybde 500 mm
Hjul-⌀, fast hjul 125 mm
Hjul-⌀, drejehjul 125 mm
Maks. bæreevne 200 kg
Produkttype Kørestel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 958482 20
Kopier
EAN/GTIN 4062406301118
Kopier
Producentnummer 958482 20
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GridLine mobil enhed bestående af 2 forzinkede pladestålstraverser. Komplet med hjulsæt monteret og 1 sæt 2K Haptoprene-skydegreb. Til påskruning på GridLine skabe og værktøjsskabe. Skydes væk fra sidevæggen.
Monteret fra fabrikken ved samtidig bestilling af GridLine skabe og mobil enhed.

Passer til:

Skabe nr. 940001940123; nr. 940801940863.

Leveringsomfang:

1 × travers med 2 drejelige hjul med bremse, 1 × travers med 2 faste hjul, 1 × skydegrebssæt.

Advarsel:

På grund af risikoen for at vælte skal der til montering af den mobile enhed altid tages højde for den angivne maksimale skabshøjde.
Vedrørende bæreevnen bedes du tage hensyn til skabets/værktøjsskabets egenvægt.

Bemærk:

Mobil enhed egnet til GridLine skabe op til en højde på maks. 1250 mm. Maks. samlet bæreevne 200 kg. Kun til GridLine skabe uden skuffer.