Udførelse:
GridLine mobil enhed bestående af 2 forzinkede pladestålstraverser. Komplet med hjulsæt monteret og 1 sæt 2K Haptoprene-skydegreb. Til påskruning på GridLine skabe og værktøjsskabe. Skydes væk fra sidevæggen.
Monteret fra fabrikken ved samtidig bestilling af GridLine værktøjsskabe og mobil enhed.
Passer til:
Leveringsomfang:
1 × travers med 2 drejelige hjul med bremse, 1 × travers med 2 faste hjul, 1 × skydegrebssæt.
Advarsel:
På grund af risikoen for at vælte skal der til montering af den mobile enhed altid tages højde for den angivne maksimale skabshøjde.
Vedrørende bæreevnen bedes du tage hensyn til skabets/værktøjsskabets egenvægt.
Bemærk:
Mobil enhed egnet til GridLine værktøjsskabe op til en højde på maks. 1000 mm. Maks. bæreevne ved værktøjsskabe i alt 600 kg. Der kræves montering af skuffer med separat oplåsning med én hånd.
Mobil enhed egnet til GridLine storrumsskabe op til en højde på maks. 1000 mm. Maks. bæreevne ved storrumsskabe i alt 200 kg. Kun til GridLine storrumsskabe uden skuffer.