Mobil enhed, eftermonteringssæt 20

Art.-nr.: 958480 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

passende til kabinetdybde i G Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anlægshøjde 160 mm
Dybde 500 mm
Hjul-⌀, fast hjul 125 mm
Hjul-⌀, drejehjul 125 mm
Maks. bæreevne 200 kg
Produkttype Kørestel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958480 20
EAN/GTIN 4062406133474
Producentnummer 958480 20

Betegnelse

Udførelse:

GridLine mobil enhed bestående af 2 forzinkede pladestålstraverser. Komplet med hjulsæt monteret og 1 sæt 2K Haptoprene-skydegreb. Til påskruning på GridLine skabe og værktøjsskabe. Skydes væk fra sidevæggen.
Til efterfølgende montering til GridLine skabe og værktøjsskabe.

Passer til:

Skabe nr. 940001940123; nr. 940801940863.

Leveringsomfang:

1 × travers med 2 drejelige hjul med bremse, 1 × travers med 2 faste hjul, 1 × skydegrebssæt.

Advarsel:

På grund af risikoen for at vælte skal der til montering af den mobile enhed altid tages højde for den angivne maksimale skabshøjde.
Vedrørende bæreevnen bedes du tage hensyn til skabets/værktøjsskabets egenvægt.

Bemærk:

Mobil enhed egnet til GridLine skabe op til en højde på maks. 1250 mm. Maks. samlet bæreevne 200 kg. Kun til GridLine skabe uden skuffer.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven