Sokkel med aftageligt blændstykke til skabe, dybde 28G, Højde 100 mm 80

Art.-nr.: 958175 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Kabinetbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 100 mm
Bredde 2.000 mm
Dybde 700 mm
Passende til kabinetbredde i G 80
Passende til kabinetdybde i G 28
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958175 80
EAN/GTIN 4062406188795
Producentnummer 958175 80

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
Sokkel 100 mm høj, med aftageligt blændstykke (for og bag).

Passer til:

Skabe nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Soklen er ikke egnet til transport med løftevogn.
Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven