Sokkel med aftageligt blændstykke til skabe, dybde 28G, Højde 100 mm 20

Art.-nr.: 958175 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Kabinetbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,2 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 100 mm
    Bredde 500 mm
    Dybde 700 mm
    Passende til kabinetbredde i G 20
    Passende til kabinetdybde i G 28
    Produkttype Sokler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 958175 20
    EAN/GTIN 4062406545147
    Producentnummer 958175 20

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
    Sokkel 100 mm høj, med aftageligt blændstykke (for og bag).

    Passer til:

    Skabe nr. 941001941077, nr. 942701942767.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

    Bemærk:

    Soklen er ikke egnet til transport med løftevogn.
    Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.
    Af hensyn til sikkerheden er soklen ikke godkendt til transport med løftevogn.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven