Sokkel med aftageligt blændstykke, dybde 20G Højde 150 mm 50

Art.-nr.: 958146 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 150 mm
Bredde 1.250 mm
Dybde 500 mm
Passende til kabinetbredde i G 50
Passende til kabinetdybde i G 20
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958146 50
EAN/GTIN 4062406133412

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
Sokkel 150 mm høj, med aftageligt blændstykke (for og bag) til transport af skabe.

Passer til:

Skabe nr. 940001940237; nr. 940801940907; nr. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503 nr. 971201971349, nr. 987001.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.