{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.600 kg | |
Højdeindstilling i intervaller | 20 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 1.434 mm | |
Dybde | 725 mm | |
Bredde i E | 2×36 E | |
Dybde i E | 36 E | |
Bredde / dybde i E | 2×36 E / 36 E | |
Nyttehøjde | 860 mm | |
Skab, konstruktion | basisskab | |
Skabsfronter | Massiv metalskydelåge | |
Vægt | 108 kg | |
Produkttype | Tunggodsskab |
Artikelnummer | 958100 1434 | |
Producentnummer | 958100 1434 |