Sokkel med aftageligt blændstykke, dybde 28G Højde 150 mm 60

Art.-nr.: 958086 60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Kabinetbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,2 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 150 mm
    Bredde 1.500 mm
    Dybde 700 mm
    Passende til kabinetbredde i G 60
    Passende til kabinetdybde i G 28
    Produkttype Sokler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 958086 60
    EAN/GTIN 4062406133290
    Producentnummer 958086 60

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
    Sokkel 150 mm høj, med aftageligt blændstykke (for og bag) til transport af værktøjsskabe.

    Passer til:

    Værktøjsskabe nr. 931005932122, Office Station nr. 948800.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

    Bemærk:

    Af hensyn til sikkerheden er sokkel str. 24 ikke godkendt til transport med løftevogn.
    Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven