Sokkel, dybde 26G Højde 100 mm, Kabinetbredde i G: 16

Art.-nr.: 958015 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Kabinetbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 100 mm
Bredde 400 mm
Dybde 650 mm
Passende til kabinetbredde i G 16
Passende til kabinetdybde i G 26
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958015 16
EAN/GTIN 4062406133047
Producentnummer 958015 16

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel af pladestål til anbringelse under kabinet fra gruppe 92.
Sokkel 100 mm høj.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven