{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 250 mm | |
Bredde | 500 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Bredde i G | 20 | |
Dybde i G | 20 | |
Skriveflade, bredde | 495 mm | |
Skriveflade, dybde | 340 mm | |
Materiale, hyldeplade | Træ | |
Låsenummer, kan udskiftes individuelt | ja | |
Mulighed for udskiftning med låseanlægsindsats | ja | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
Produkttype | Skrivepultstøtte |
Artikelnummer | 957995 500 | |
EAN/GTIN | 4062406133443 | |
Producentnummer | 957995 500 |