Udførelse:
Mobil, handy strømforsyning til mobile filebænke, UNI Lines osv. Alsidige tilslutningsmuligheder til slutenheder som bærbare computere, skærme, smartphones, små enheder. Man kan endda starte en bil med en batteriniveau på over 60 % og et passende kabel (medfølger ikke). Mulighed for opladning via 230 V-stikkontakt og DC/solcelle-tilslutning eller via 12 V „cigarettænderstik”. LiFePO4 (litium-jernfosfat) -litiumbatteri med kontinuerlig effekt på 1500 W og maksimal effekt på 3000 W. Med integreret solcelleomformer til opladning med solceller op til 200 Wp ved 10 A. Mulighed for flere end 4000 opladningscyklusser ved 80 % DoD.
Batterikapacitet: 1497 Wh
Vekselstrømsudgang: 2 × 230 V, 50 Hz, ren sinusbølge.
Jævnstrømsudgange: 4 × USB-port, 1 × USB-C-port, 2 × DC-udgang, 1 × „cigarettænderstik” (12 V).
Kapacitet (AH): 58,5 Ah (25,6 V)
Tilslutninger: EC5 (til JumpStart-kabel)
Passer til:
GridLine elektrisk højdejusterbar filebænk, UNILine Wall og Tower, computerpult, INFO Point.