SCD 060-302-060 SXC50 IC908 Massivt hårdmetalbor med indvendig kølemiddelforsyning, boredybde 50xD

Art.-nr.: 9573200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9573200
    EAN/GTIN 7291075437195
    Producentnummer 9573200
    L-nummer L24020 70

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Bor i massiv hårdmetal, Borstørrelse/skærediameter (DC) - Metrisk 6 mm, Kølevæske gennemløb, retning (HAND) Højre, Borstørrelse/skærediameter (DC) - Metrisk 6 mm, Antal skær (NOF) 2, Skærlængde (LCF) 310 mm, Samlet længde (OAL) 360 mm, Vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, Brugbar længde (LU) 302 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Retning (HÅND) højre
    • Borediameter (DC) 6 mm
    • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 6 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Spændestang længde (LCF) 310 mm
    • Antal tænder 2
    • Samlet længde (OAL) 360 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 45 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Effektiv længde (LU) 302 mm

    Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven