{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 100 mm | |
Bredde | 500 mm | |
Dybde | 550 mm | |
Passer til systemskab str. | 500 | |
Passer til skabsbredden | 500 mm | |
egnet til truck/løftevogn | nej | |
Højdeudligning med værktøjsskabe nr. 942906 – 945000 | ja | |
Sokkel, udførelse | Rustbeskyttet sokkel, varmforzinket, justerbar sokkel | |
Blændstykke bagest, aftageligt | nej | |
Blændstykke forrest, aftageligt | nej | |
Produkttype | Sokler |
Artikelnummer | 957077 500 | |
Producentnummer | 957077 500 |