{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg | |
Bredde | 488 mm | |
Dybde | 453 mm | |
Tykkelse | 35 mm | |
Passer til systemskab str. | 500 | |
Passer til skabs- / afdelingsbredde | 500 | |
Brugsområde | Hyldeskab | |
Hylde, udførelse | fast monteret hylde; lige hylde | |
1 par universalholdere inklusive | ja | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 957000 500 | |
EAN/GTIN | 4045197183507 | |
Producentnummer | 957000 500 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |