Værktøjsklemmeholder 1

Art.-nr.: 956870 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 95 mm
    Bredde 430 mm
    Klemområde op til ⌀ 26 mm
    Produkttype Klemholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 956870 1
    EAN/GTIN 4062406198084
    Producentnummer 956870 1

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til individuel værktøjsplacering − værktøjet holdes fast pga. klemmeeffekt.

    Passer til:

    Til at hænge på hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.

    Lakering:

    Bæreplade antracitgrå RAL 7016 pulverlakeret.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven