Skriveunderlag 1

Art.-nr.: 956840 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 400 mm
Dybde 351 mm
nederste kanthøjde 20 mm
Produkttype Holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 956840 1
EAN/GTIN 4062406128272
Producentnummer 956840 1

Betegnelse

Passer til:

Til at hænge på hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven