Holder til hårdt skum 1

Art.-nr.: 956820 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1
Højde 440 mm
Bredde 500 mm
Dybde 110 mm
Nyttehøjde 400 mm
Nyttebredde 500 mm
passer til skumtykkelse 30 mm
Produkttype Holder til hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 956820 1
EAN/GTIN 4062406127596
Producentnummer 956820 1

Betegnelse

Udførelse:

Holder til hårdt skum af pladestål til fastgørelse af hårdskumsindlæg i bredden 20G / 500 mm. Med ekstra holdere, der kan anbringes i midten, til fiksering af skummet. Pr. holder passer 2 skumindlæg i størrelsen 8×20G eller 4 skumindlæg i størrelse 8×10G.

Passer til:

Til at hænge på hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.
Kan også fastgøres på arbejdspladen med 4 træskruer (medfølger ikke).

Lakering:

Holder til holder til hårdt skum lysegrå RAL 7035, ekstra holder antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Egner sig kun til skumindsatser, hvori værktøjet placeres nærmest i plan.
Kun delvist egnet til katalogskum. Værktøjet skal planlægges til fastklemning i individuelt konfigurerede skumindlæg.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven