Indekslommesystem 1

Art.-nr.: 956815 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 320 mm
Bredde 100 mm
Dybde 265 mm
Maks. egnet til papirformat DIN A4
Produkttype Indekslommesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 956815 1
EAN/GTIN 4062406198077
Producentnummer 956815 1

Betegnelse

Udførelse:

Papirerne er nemme at slå op i, og de holdes rene og er beskyttede. Til 10 sider i A4-format.

Passer til:

Til at hænge på hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.

Lakering:

Pladestålholder antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven