Whiteboard 1

Art.-nr.: 956812 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 630 mm
Bredde 475 mm
Tykkelse 3 mm
Opbevaringsbakke tilgængelig nej
Farve tavle hvid
Anvendelse i høj- og tværformat ja
Tavle, skrivbar ja
Tavle, magnetisk ja
Produkttype Whiteboard

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 956812 1
EAN/GTIN 4062406773564
Producentnummer 956812 1

Betegnelse

Udførelse:

Whiteboard uden ramme, med hvidlakeret overflade. Tavlen kan vaskes af, skrives på og er magnetisk. Med 4 Easyfix-kunststofdyvler og skruer til fastgørelse på hulplader. Mulighed for høj- og tværformat.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Bemærk:

Passende whiteboard-markersæt finder du under nr. 974565 str. 4 og whiteboard-tavlevisker under nr. 974567 str. 1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven