Kunststofdyvler- og skruesæt 4

Art.-nr.: 955824 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
299 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Dybde 12 mm
    Skrue-⌀ 5 mm
    Skruelængde 20 mm
    Produkttype Monteringsmateriale

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955824 4
    EAN/GTIN 406240667025
    Producentnummer 955824 4

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kunststofdyvel til fastgørelse på hulvægge. Hulvæggen beskadiges ikke ved fastgørelse; dyvlerne kan fjernes uden rester igen. Individuelle påskruningsmuligheder: Mulighed for fastgørelse af genstande, der ikke er hulvæggede. Dyvlens flade: 1G×1G.

    Leveringsomfang:

    Sæt med 4 stk. med 4 skruer

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven