Kabelrulleholdersæt, Type: 3

Art.-nr.: 955804 3
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 92 mm
Bredde 369 mm
Dybde 202 mm
Akse-⌀ 12 mm
Nyttebredde 257 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produkttype Rulleholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955804 3
EAN/GTIN 4062406575434
Producentnummer 955804 3

Betegnelse

Udførelse:

Kabelrulleholder af kunststof med aksel af aluminium ⌀ 12 mm og trådbøjle ⌀ 6 mm. Trådbøjle med kabelbremser, forhindrer udrulning af kabler uden bremsning. Trådbøjlen kan indstilles i dybden.
Akslen af aluminium kan monteres i 3 positioner, så hjul med ⌀ 100, 200 og 300 mm kan hægtes på.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.
Med 3 kabelbremser.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

1 kunststofholdere, aksel af aluminium, trådbøjle med kabelbremser.
Alle tilhørende basisplader.

Bemærk:

Akselængden mellem 2 holdere må højst være 395 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven