Easyfix-filholder 2

Art.-nr.: 955695 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Antal holdere 2
Produkttype Filholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955695 2
EAN/GTIN 4062406197650

Betegnelse

Udførelse:

Skånsom hængende opbevaring af file. Let udtagning og ophængning.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.
2 universelle holdere til fileskaft-⌀ op til 34 mm, f.eks. fileskaft i hårdt træ op til størrelse 140; PB kunststoffileskafter og DICK-kunststofskafter.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Bemærk:

Trekantfile kan hænges op under visse betingelser.