• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Svingbar tegningsholder til vægmontering, Type: A1

Art.-nr.: 955650 A1
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyFix
Højde 890 mm
Svingarm-udhæng 1.035 mm
Svingarm, nyttelængde 917 mm
Antal magneter 6 × nr. 974880 str. 1
Maks. egnet til papirformat bis DIN A1
Vægt 1,56 kg
Produkttype Papirholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955650 A1
Kopier
EAN/GTIN 4062406196912
Kopier
Producentnummer 955650 A1
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Svingbar tegningsholder af aluminium med kunststof-komponenter og to tegningsholder-arme. De nedklappelige tegningsholder-arme kan ændres i højden. Magnet-clipsene kan forskydes på aluminiumskinnen efter behov.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende grundplader. Inklusive magnet-clips nr. 974880 str. 1.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Tegningsholder til fastgørelse af papir i små og store formater som f.eks. planer eller tekniske tegninger.

Ukorrekt anvendelse
  • Hulvæggen må kun udstyres med egnet tilbehør.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter