Easyfix-affaldsposeholder, ⌀ 6 mm, passer til affaldspose: 25l

Art.-nr.: 955577 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

passer til affaldspose (l) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dybde 185 mm
Nyttehøjde 67 mm
Nyttebredde 275 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produkttype Holder til affaldspose

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955577 25
EAN/GTIN 4062406338732
Producentnummer 955577 25

Betegnelse

Udførelse:

Ståltrådskrog til ophængning af affaldsposer op til en volumen på 25 liter.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven