Værktøjsholder dobbelt 45°, ⌀ 4 mm, Nyttedybde: 30mm

Art.-nr.: 955525 30
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    37,82  DKK / styk
  • fra 5 styk
    31,51  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
666 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nyttebredde 20,5 mm
Nyttedybde 30 mm
Ståltråds-⌀ 4 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Dobbelt
Krogform Dobbeltkrog 45°
Produkttype Krog til hulplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955525 30
EAN/GTIN 4062406195267
Producentnummer 955525 30
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven