Holdesæt med papirrulleholder, Type: W1

Art.-nr.: 955499 W1
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diamond Stat™
maks. hjulbredde 43 cm
Afrivningskant med glasfiberforstærkede tænder ja
passer til papirruller med kerne-⌀ 71 mm - 73 mm
Monteringsmateriale medfølger ja
Produkttype Papirrulleholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955499 W1
EAN/GTIN 4062406587901
Producentnummer 955499 W1

Betegnelse

Udførelse:

Holdesæt inklusive papirrulleholder. Passer til UNI Tower str. L.

Leveringsomfang:

3 holdere, papirrulleholder nr. 089160 str. W1 i turkis.

Lakering:

Antracit RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Passende papirservietter finder du under nr. 089103, 089105, 089127.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven