Låge til Z-Tower M

Art.-nr.: 955492 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Døråbningsvinkel 250 grader
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Serie Z-Tower
    Højde 794 mm
    Bredde 534 mm
    Produkttype Hængslet låge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955492 M
    EAN/GTIN 4062406785567
    Producentnummer 955492 M

    Betegnelse

    Udførelse:

    Låger til UNI Z-Tower i pladestål, forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås.

    Passer til:

    UNI Z-Tower nr. 955454 og nr. 955455 i str. SM og M.

    Leveringsomfang:

    Låge med højreanslag med traverser og lågeanslag.

    Lakering:

    Antracit RAL 7016, pulverlakeret. Kan ikke konfigureres.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven