Låge halv højde, monteret nederst L

Art.-nr.: 955491 L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Produktdetaljer

Teknisk data

Døråbningsvinkel 250 grader
Cylinderlås Modulær låseindsats
Serie Tower
Højde 794 mm
Bredde 684 mm
Produkttype Hængslet låge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955491 L
EAN/GTIN 4062406586140

Betegnelse

Udførelse:

Låger til UNI Tower i pladestål, forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås.

Passer til:

UNI Tower U-form, kan kun monteres i den nederste halvdel.

Leveringsomfang:

Låge med højreanslag med travers, lågeanslag og dørrumsafdækning.

Lakering:

Antracit RAL 7016, pulverlakeret. Kan ikke konfigureres.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven