{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 40 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
Højdeindstilling i intervaller | 37 mm | |
Skuffer, nytteflade i G | 20×16 | |
Serie | Tower; Z-Tower | |
Højde | 222 mm | |
Bredde | 540 mm | |
Dybde | 477 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 20 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 16 | |
Vægt | 18 kg | |
Produkttype | Skuffe |
Artikelnummer | 955486 1 | |
EAN/GTIN | 4062406586065 | |
Producentnummer | 955486 1 |