{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 | |
Højdeindstilling i intervaller | 37 | |
Serie | Z-Tower | |
Højde | 1.920 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 750 mm | |
Nyttebredde | 690 mm | |
Nyttedybde | 510 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 25 mm | |
Tower-del, nyttehøjde | 850 mm | |
Vægt | 86 kg | |
Produkttype | Hulvægstårn |
Artikelnummer | 955454 L | |
EAN/GTIN | 4062406785536 | |
Producentnummer | 955454 L |