UNI Panel L

Art.-nr.: 955440 L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Serie Panel
Højde 2.165 mm
Bredde 610 mm
Dybde 440 mm
Bæreevne 30 kg
Vægt 45 kg
Produkttype Hulvæg-opstilling

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955440 L
EAN/GTIN 4062406583309
Producentnummer 955440 L

Betegnelse

Udførelse:

Slank søjle af pladestål, med dobbeltvægge med hulplade på begge sider □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og Easyfix-kroge og -holdere. Stabil bundplade i antracit muliggør enkel opstilling og placering.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Opdelingselementer findes under nr. 955443955444. Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) til mærkningstavler finder du under nr. 955474.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven