Skillevæg (2 søjler og 3 hulvægge) enkeltsidet, Bredde: 1500mm

Art.-nr.: 955430 1500
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 2.125 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 660 mm
Maks. belastning pr. enhed 200 kg
Hulplade, udførelse enkeltsidet
Vægt 41 kg
Produkttype Hulvæg-opstilling

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955430 1500
EAN/GTIN 4062406163280
Producentnummer 955430 1500

Betegnelse

Udførelse:

Stolper (stålrør 60×40×2 mm) med niveaujustering og monteringsslidserfor- og bagside som holder til hylder etc. Gevindbøsninger på indersiden af stolperne til montering (med skruer) af hulplader nr. 928070; 928071.
Hulplader i stål □ 9x9 mm i 37 mm gitter til hulpladetilbehør og Easyfix kroge og holdere.

Anvendelse:

Som rumdeler, afskærmning og til overskuelig og fleksibel opbevaring af værktøj.

Lakering:

Hulplader lysegrå RAL 7035, søjler antracit RAL 7016 pulverlakerede.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven