Multifix med Vario-grundholder 940 mm

Art.-nr.: 955340 940
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 90 mm
Bredde 940 mm
Nyttebredde 934 mm
Bæreevne 20 kg
Vægt 2 kg
Produkttype Multifix-skinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955340 940
EAN/GTIN 4062406163235
Producentnummer 955340 940

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionsskinne i aluminium. Med GARANT Vario-grundholder nr. 955835 kan du anbringe skinnen i en vinkel på mellem 0 og 45° (faste indstillinger), hvor du ønsker det. Til brug sammen med Easyfix-kroge og -holdere, åbne opbevaringsbokse, magnetholdere og shadowboards samt belysningsenhed nr. 928630 (fra str. 940). Forøg Multifix-skinnens bæreevne ved at montere flere Vario-grundholdere nr. 955835 med 10 kg pr. grundholder (maks. 50 kg).

Passer til:

Skruemontering på vægge af beton eller træ, stålplader og bordplader.

Leveringsomfang:

Inklusive to Vario-grundholdere nr. 955835.

Bemærk:

Krog og holder i smal udførelse kun betinget egnet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven